曜日別特売
PBZ-L18 シート #3000ブルーシート大畳み ユタカメイク 60784903

シート #3000ブルーシート大畳み

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2枚)
呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0
内容量1セット(2枚)注文コード60784903品番PBZ-L18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途防水、防風、防塵、目隠しなどブルー特性耐候厚さ(mm)0.22トラスコ品番470-6986材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ質量(kg)31.5厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)10.0×10.0耐久性(年)約1引張強度(N/5cm)縦683
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする