ユタカメイク
シート 難燃透明糸入りシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(m)
3.6
3.6
2.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60785034
品番
B-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
透明
特性
難燃
厚さ(mm)
0.25
トラスコ品番
754-0299
材質
シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
2.4
長さ(m)
3.6
ハトメ数
24
引張強度
縦170N/3cm、横170N/3cm
伸度(%)
縦15、横20
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
防炎性能試験番号
BT030045
ハトメピッチ(cm)
45
幅(m)
1.8
引裂強度
縦40N、横50N