5019 E209S 6kgセット コニシ 60785095

E209S 6kgセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード60785095品番5019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
5~10mmの厚みでもダレがほとんどありません。
グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に、アンカーピンの固定に、コンクリート構造物などのひび割れ補修に、天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に、不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定にトラスコ品番799-7558材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色摘要夏用(適用温度容量(kg)6危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)毒劇区分劇物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする