HDGS-180A 高周波グラインダ180mm 日本電産テクノモータ 60785655

高周波グラインダ180mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード60785655品番HDGS-180A
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

ギヤケースのローヘッド化(高さ68mm)になり作業範囲が拡大しました。
サイドハンドルが本体上部に取り付け可能になりました。
軽量型アングルグラインダーです。

消費電力(W)1400電流(A)5.7最高使用周速度(m/min)4800砥石径(Φmm)180適合適合インバータ電源:FIZ-044A、HFI-130B、(専用アダプタ使用の場合HFI-044 B、HFI-088 適合)トラスコ品番763-9678全長(mm)387質量(kg)3.4kg高さ(mm)122タイプ4芯タイプ種類高速度用砥石電源(V)3相交流200V回転数(min-1[r.p.m])8000コード長さ(m)2.5m適合インバータ電源HFI-130B(専用アダプター使用時HFI-044B、HFI-088B使用可能)電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6電源周波数(Hz)400Hz砥石取付穴径(Φmm)22.23
注意
※電源HFI-044B、HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。
※砥石は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする