TKB35-3T タイトロンベルト 100M オーエッチ工業 60786836

TKB35-3T タイトロンベルト 100M オーエッチ工業 60786836
TKB35-3T タイトロンベルト 100M オーエッチ工業 60786836

タイトロンベルト 100M

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)35
ベルト厚(mm)2.4
内容量1巻注文コード60786836品番TKB35-3T
参考基準価格(税別)¥16,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。

用途荷締めベルト幅(mm)35ベルト色ホワイトトラスコ品番370-6397質量(kg)8.1ベルト厚(mm)2.4材質ポリエステル長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60786888
2024-02-20
用途: 係船策の擦れとめ
運輸・通信業

タンカー船の係船策の擦れる部分に編み込んで使用しています
厚みの種類をもっと増やしてほしいです

1が参考にしています
対象商品 : 60786827
2023-10-24
用途: シーツブランコの縫製です
農・林・水産業

早急にお送りいただきありがとうございました。今後とも宜しくお願いします。

対象商品 : 60786872
2023-06-30
用途: 複数の大型土のうを連結
徳山建設株式会社

公共工事で、大型土のうを据え付ける作業で、大型土のう同士を連結する際に使用しました。トメロン金具を使用して締め付けましたが、しっかり締まって強度的にも問題ないと思います。

対象商品 : 60786802
2023-02-03
用途: 木材重量物積載のパレットの締結用ベルトに
株式会社材栄

掲題のベルトに従来ナイロン製のものを使っていたが、屋外での使用での紫外線による劣化や吸湿での強度低下、ゆるみが出ていた。 別の工程で輸出用大型重量物の木箱梱包で締結にこれを使用、ポリエステル製なので締結での伸びがとても少なく結果が良かったので 社内流通用のベルトに横展、バックルを折り留めるのに普通のミシンではなくロックが要るがナイロンとは比べものならない引っ張り強度がある、劣化も少ないようなので以降はこれに切り替えるつもり。

対象商品 : 60786818
2023-03-07
用途: ラッシングベルトの交換

使用中のラッシングベルトが痛んできたので交換しました。金具は丈夫なのでベルトだけ交換できるのはいいですね。長さも自由に切れるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする