曜日別特売
RAR38-3T トメロン金具 オーエッチ工業 60786915

RAR38-3T トメロン金具 オーエッチ工業 60786915
RAR38-3T トメロン金具 オーエッチ工業 60786915

トメロン金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)68
寸法B(mm)115
トラスコ品番370-5960
内容量1個注文コード60786915品番RAR38-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥915

金具を使用することで締め付けが簡単です。
ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。

用途ベルトの荷締め材質スチール寸法A(mm)68寸法B(mm)115寸法C(mm)15質量(g)350トラスコ品番370-5960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする