曜日別特売
P-BHE-V ハウジング1BHE用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 60788297

ハウジング1BHE用パッキンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
材質(Oリング)フッ素ゴム、(内部ガスケット)PTFE
(Oリング)フッ素ゴム、(内部ガスケット)PTFE
(Oリング)EPDM、(内部ガスケット)PTFE
(Oリング)NBR、(内部ガスケット)PTFE
(Oリング)シリコーンゴム、(内部ガスケット)PTFE
内容量1組注文コード60788297品番P-BHE-V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
適合ハウジング1BHSシリーズ材質(Oリング)フッ素ゴム、(内部ガスケット)PTFE質量(g)10トラスコ品番448-4797
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする