曜日別特売
H9012-K ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入 日東電工 60789523

ハイパージョイントH9012 1.2mmX110mmX200mm 5枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5枚)注文コード60789523品番H9012-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追従します。
耐久性、耐熱性に優れ、屋外での接着用途にも対応します。
JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種2号に相当します。
柔軟なアクリルフォームは、はく離応力を分散し、高い接着強度を実現します。

用途
ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用、接着剤の代用
仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番469-4821材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)110厚さ(mm)1.2グレー長さ(m)0.2粘着力(N/10mm)37.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする