81-4110 スーパーラインロープ UC 高木綱業 60790345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81-4110 スーパーラインロープ UC 高木綱業 60790345
81-4110 スーパーラインロープ UC 高木綱業 60790345

スーパーラインロープ UC

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
線径(mm)10
内容量1本注文コード60790345品番81-4110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。

用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂オレンジ長さ(m)1線径(mm)10絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なしトラスコ品番818-9296質量(g)94
注意
※1mカット品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-14
用途: 作業場の区画
建設業・工事業

気を付けてください。長さは1m固定です、任意に選択はできません。20mで1巻と思い数量に20を入れて注文しても、1mが20本届きます。使用例の写真のような使用はできません。1mだけでは使い勝手が悪く、任意の長さの選択が出来ると良いと感じました。

5が参考にしています
対象商品 : 60790406
2019-09-03
用途: ロープのけん引
建設業・工事業

軽くて、強度があり使い勝手がよい。
200メートル一巻きでお得に買いたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする