AL-16W 「ラミジップ」 アルミタイプ 白 セイニチ(生産日本社) 60790634

「ラミジップ」 アルミタイプ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード60790634品番AL-16W
参考基準価格(税別)¥3,629販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

やさしく開けやすいRノッチ付きです。
ホワイトカラーのため、ラベルを貼付しても美しい外観に仕上がります。
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
開封後も切り口はRになります。

用途スタンドタイプでディスプレイ効果が高く、食品パックや小分けの包装などに材質ポリエステル、アルミ、ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.114幅(mm)160高さ(mm)230トラスコ品番795-3895質量(g)630入数(枚)50縦(mm)230横(mm)160ガゼット(mm)47
注意
※酸・アルカリ等特殊な内容物については、事前にご相談下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする