セイニチ(生産日本社)
ユニハンディ 100枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1セット(100枚)
1袋(100枚)
幅(mm)
170
170
200
280
340
240
厚さ(mm)
0.06
0.06
0.06mm
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60790652
品番
H-6-100
参考基準価格(税別)
¥2,943
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。
用途
セット販売や持ち帰り用に
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
170
高さ(mm)
240
色
透明
トラスコ品番
755-4249
質量(g)
976
タイプ
サイド溶断シール、開口部段差カット
入数(枚)
100