I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668

 

I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668
I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668
I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668
I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668
I-6-100 ユニハンディ 100枚入り セイニチ(生産日本社) 60790668

ユニハンディ 100枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100枚)
幅(mm)200
厚さ(mm)0.06
内容量1セット(100枚)注文コード60790668品番I-6-100
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チャック上(持ち手部分)が本体より厚くなっています。
持ち運びに便利です。

用途
セット販売や持ち帰り用に
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.06幅(mm)200高さ(mm)280透明トラスコ品番755-4257質量(kg)1タイプサイド溶断シール、開口部段差カット入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする