曜日別特売
12RX-Y PPバンド 積水樹脂 60790747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPバンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12
長さ(m)3000
引張強度(kg)102
内容量1巻注文コード60790747品番12RX-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。

用途
段ボールなどの梱包などに
幅(mm)12長さ(m)3000トラスコ品番798-1988引張強度(kg)102材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.58質量(kg)9紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 商品箱の梱包
建設業・工事業

問題なく、利用できてます。
注文から2日程度で届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする