※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
積水樹脂
ポリエステルバンド(メタルシール用) 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
19
長さ(m)
900
注文コード
60790835
品番
PET1905M
参考基準価格(税別)
¥21,594
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途
パレットに積んだ荷物の梱包などに
色
黒
幅(mm)
19
長さ(m)
900
トラスコ品番
798-2844
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
0.48
質量(kg)
12
破断伸度(%)
12±3