曜日別特売
830A-E06D3000H7S20 CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック 60791026

830A-E06D3000H7S20 CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック 60791026
830A-E06D3000H7S20 CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビック 60791026

CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
刃径(Φmm)30
内容量1個注文コード60791026品番830A-E06D3000H7S20
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃形スパイラル全長(mm)25.85材質P10R(のろう付けサーメット)刃径(Φmm)30シャンクストレートシャンク刃数6シャンク径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする