曜日別特売

CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
刃径(Φmm)15
内容量1個注文コード60791096品番830B-E06D1500H7S12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
刃形スパイラル全長(mm)25.85材質P10R(のろう付けサーメット)刃径(Φmm)15シャンクストレートシャンク刃数6シャンク径(Φmm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする