用途名刺作成に、名札ホルダーの台紙に、発注点カード作成に商品タイプ両面仕様レーザープリンタ専用、2セット×1片/2片入りトラスコ品番828-6775材質ポリエステルフィルム、マグネット厚さ(mm)(マグネット)0.6質量(g)415シートサイズ(mm)210×297材質(シート)ポリエステルフィルム紙質ポリエステルフィルム・マグネット主な用途●サイン/掲示用|サイン・掲示用マグネットタイプ●備品表示用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)マグネット:0.6mm/ラベル:0.16mm面付ノーカットマグネット部寸法(mm)(1片)210×297ラベル厚(mm)0.08シート厚さ(mm)0.16余白なしマグネットA4シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプマグネットラベル形状四角