曜日別特売
APIP-S-L IM 個人情報保護ラベルS アイマーク 60791203

 

APIP-S-L IM 個人情報保護ラベルS アイマーク 60791203
APIP-S-L IM 個人情報保護ラベルS アイマーク 60791203

IM 個人情報保護ラベルS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)140
内容量1組(10枚)注文コード60791203品番APIP-S-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

個人情報など見られたくない情報の上に貼って使用します。プライバシー、セキュリティー対策に最適です。
貼り間違えた時、張った後に内容を再確認・再貼付したい時に便利です。

仕様再剥離タイプ(貼り直し可)トラスコ品番818-6180形状はがき全面タイプ質量(g)40縦(mm)140横(mm)90
注意
※インクジェット用のはがきの場合、剥がした時に少し糊残りすることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする