三菱電機エンジニアリング
12スロット分変換アダプタ固定台
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60795458
品番
ERNT-QF5
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
変換アダプタの下部を固定します。
5スロット分変換アダプタ固定台
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ固定台
スロット数(個)
5スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。