12スロット分変換アダプタ固定台

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC注文コード60795467品番ERNT-QF12
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

変換アダプタの下部を固定します。
12スロット分変換アダプタ固定台

用途リニューアル機器仕様●接続機器:SYSMAC C series → MELSEC-Q series●接続機器シリーズ:シーケンサ、MELSEC-Q、他社PLC製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ固定台スロット数(個)12スロット分変換アダプタ固定台
注意
※変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする