曜日別特売

A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S65B、置換え後 : R65B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B注文コード60795589品番ERNT-ASQB65N
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。

用途
リニューアル機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S65B、置換え後 : R65B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする