曜日別特売

MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 入力ユニット用 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SY40,A1SY40P、置換え後(端子台18点):LY40NT5P注文コード60795905品番ERNT-ASLTY40
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SY40,A1SY40P、置換え後(端子台18点):LY40NT5Pスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ用 変換アダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする