三菱電機エンジニアリング
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60795975
品番
ERNT-1CR219Y411Y
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):C500-OD219,C500-OD217、置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):C500-OD411、置換え後(端子台18点):RY40NT5P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
注意
※RY40NT5Pの電流容量で既設装置の仕様を満足しない場合は、接点出力ユニット(RY10R2)と変換アダプタ(ERNT-1CR121X221Y)での置換えを検討してください。ただし、応答速度は遅くなりますので既設装置の仕様を確認してください。
※C500-OD411からの置換えにおいて、定格負荷電圧をDC48Vで使用している場合、DC12Vまたは、DC24Vに変更する必要があります。