曜日別特売

SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ24P×2 + 端子台4点):C500-ID218CN,置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1●置換え選定(2):置換え前(コネクタ24P×2 + 端子台4点):C500-ID501CN,置換え後(コネクタ40P):QX71注文コード60796000品番ERNT-CQCX218501
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。

用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ24P×2 + 端子台4点):C500-ID218CN,置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1●置換え選定(2):置換え前(コネクタ24P×2 + 端子台4点):C500-ID501CN,置換え後(コネクタ40P):QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする