三菱電機エンジニアリング
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(D-Subコネクタ37P):QX81,QX81-S2,QY81P
注文コード
60796115
品番
ERNT-AQTB38-E
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、
MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(D-Subコネクタ37P):QX81,QX81-S2,QY81P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※38点端子台付属
※電気仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。