三菱電機エンジニアリング
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60796280
品番
ERNT-1Y2R600
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2600、置換え後(端子台18点):RY40NT5P
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ