三菱電機エンジニアリング
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Lシリーズ 高速カウンタユニット用 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60796779
品番
ERNT-ASLTD61
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-L、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD61、MELSEC iQ-R置換え後(コネクタ40P):RD62P2・MELSEC-L置換え後(コネクタ40P):LD62
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Lシリーズ用 変換アダプタ
注意
※RD62P2には、A1SD61のリミットスイッチ出力機能がなく、代用の機能はRD62P2の一致出力機能となります。なお設定数が少ないなど仕様が異なります。
※MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Lシリーズへの置換え用変換アダプタを使用します。