三菱電機エンジニアリング
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD62D、置換え後(コネクタ40P):RD62D2
注文コード
60796797
品番
ERNT-2AR62DD
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SD62D、置換え後(コネクタ40P):RD62D2
スロット
1スロットタイプ
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ