三菱電機エンジニアリング
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット用 変換アダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60797050
品番
ERNT-ASQT64TCRTBW
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCRTBW-S1、置換え後(端子台18点×2):Q64TCRTBWN●置換え選定(2):置換え前(端子台20点+コネクタ8P):A1S64TCTRTBW( 1)、置換え後(端子台18点×2):Q64TCRTBWN
スロット
1スロットタイプ+断線検知コネクタ変換ケーブル
製品分類区分
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
注意
※標準制御、白金測温抵抗体入力にて使用時
※MELSEC-Qラージベース(MELSEC-AnSサイズ版)に使用不可