6927-29 スタッキングチェア 座パッド付き ブラック 4脚セット ストア・エキスプレス 60798635

 

6927-29 スタッキングチェア 座パッド付き ブラック 4脚セット ストア・エキスプレス 60798635
6927-29 スタッキングチェア 座パッド付き ブラック 4脚セット ストア・エキスプレス 60798635
6927-29 スタッキングチェア 座パッド付き ブラック 4脚セット ストア・エキスプレス 60798635

スタッキングチェア 座パッド付き ブラック 4脚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(4脚)注文コード60798635品番6927-29
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【商品特徴】国内生産の安全設計。座パットはビニールレザーを使用。8脚までスタッキングできます。

用途【特記事項】脚部連結パーツ付き ※8脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は座面に跡が残りますのでご注意ください。材質張地:ビニールレザー幅(mm)51質量(kg)4ブラック高さ(mm)75.5奥行(mm)54.6キャスターなし肘掛なし材質(フレーム)スチール製 粉体塗装座高(mm)43材質(脚部)スチール製 粉体塗装材質(座面)ポリプロピレン材質(背)ポリプロピレン座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×41.1スタッキングメモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,480/税込1,628
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき3,480/税込3,828
離島数量1につき3,480/税込3,828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする