曜日別特売
6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669

 

6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669
6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669
6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669
6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669
6923-642 カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック ストア・エキスプレス 60798669

カウンターチェア(張地オールマイティ/シンコール社) ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2脚)注文コード60798669品番6923-642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

【商品特徴】座ったときに安定する足置き付きのカウンターチェア。防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸・耐移行性の機能を備えた張地のため、お手入れがしやすいです。

材質張地:合成皮革、フットレスト:ステンレス・塩化ビニル質量(kg)5.5直径(Φcm)座面:32寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×34.5×71.5材質(脚部)スチール製、焼付塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,338/税込2,572
北海道地方数量1につき3,825/税込4,208
沖縄地方数量1につき5,950/税込6,545
離島数量1につき5,950/税込6,545
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする