曜日別特売
6918-670 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚 ストア・エキスプレス 60798696

 

6918-670 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚 ストア・エキスプレス 60798696
6918-670 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚 ストア・エキスプレス 60798696
6918-670 曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚 ストア・エキスプレス 60798696

曲げ木スタッキングチェア メラミン貼り 座パッドなし 〔まとめ買いがお得〕8脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(8脚)注文コード60798696品番6918-670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【商品特徴】キズや汚れに強いメラミン貼りのスタッキングチェア。十字脚に溶接することで強度アップ! 4脚までスタッキングできます。

質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×50.5×87(座高46)材質(脚部)スチール製 クロームメッキ材質(座面)成型合板 メラミン化粧貼り材質(背)成型合板 メラミン化粧貼り座面寸法(幅W×奥行D)(cm)(手前38.5・奥29)×39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,090/税込3,399
北海道地方数量1につき4,944/税込5,438
沖縄地方数量1につき8,034/税込8,837
離島数量1につき8,034/税込8,837
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする