4632SK-PH1 プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 60798915

4632SK-PH1 プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 60798915
4632SK-PH1 プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 60798915

プラスドライバー

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
軸長(mm)190
全長(mm)85
内容量1本注文コード60798915品番4632SK-PH1
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

インパクトキャップと六角シャンク付き。DIN ISO 8764-1・-2、ISO 8764-1・-2。先端部分はブラックチップ加工。3コンポーネントハンドル付き。クロム合金鋼、マットクロムメッキ仕上げ。

仕様六角サイズ:6mm全長(mm)85サイズPH1質量(g)58軸長(mm)190
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする