STAHLWILLE(スタビレー)
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
寸法(mm)
1.3
0.9
1.3
1.5
12
14
17
19
2
2.5
22
24
27
3
4
5
6
7
8
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60798967
品番
10760-1.3
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
用途
ソケットキャップスクリュー用
寸法(mm)
1.3
質量(g)
7
ハンドル長さ(mm)
L2:41
キー長さ(mm)
L1:13
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。