曜日別特売
10760-10 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60798985

10760-10 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60798985
10760-10 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60798985

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(mm)10
内容量1本注文コード60798985品番10760-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。

用途ソケットキャップスクリュー用寸法(mm)10質量(g)103ハンドル長さ(mm)L2:112キー長さ(mm)L1:40
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする