曜日別特売
10760-27 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799080

10760-27 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799080
10760-27 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799080

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
寸法(mm)27
内容量1本注文コード60799080品番10760-27
参考基準価格(税別)¥14,710販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。

用途ソケットキャップスクリュー用寸法(mm)27質量(g)1692ハンドル長さ(mm)L2:250キー長さ(mm)L1:100
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする