曜日別特売
10760-6 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799116

10760-6 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799116
10760-6 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799116

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
寸法(mm)6
内容量1本注文コード60799116品番10760-6
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。

用途ソケットキャップスクリュー用寸法(mm)6質量(g)30ハンドル長さ(mm)L2:96キー長さ(mm)L1:38
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする