曜日別特売
10760-7 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799125

10760-7 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799125
10760-7 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799125

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
寸法(mm)7
内容量1本注文コード60799125品番10760-7
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。

用途ソケットキャップスクリュー用寸法(mm)7質量(g)43ハンドル長さ(mm)L2:102キー長さ(mm)L1:41
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする