曜日別特売
10760A-3/64 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799220

10760A-3/64 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799220
10760A-3/64 六角棒レンチ STAHLWILLE(スタビレー) 60799220

六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
サイズ(inch)3/64
内容量1本注文コード60799220品番10760A-3/64
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。

用途ソケットヘッドスクリュー用質量(g)1サイズ(inch)3/64ハンドル長さ(mm)L2:45キー長さ(mm)L1:14
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする