STAHLWILLE(スタビレー)
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
サイズ(inch)
3/8
1/16
1/2
1/4
1/8
3/16
3/32
3/64
3/8
5/16
5/32
5/64
5/8
7/32
9/64
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60799229
品番
10760A-3/8
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途
ソケットヘッドスクリュー用
質量(g)
75
サイズ(inch)
3/8
ハンドル長さ(mm)
L2:105
キー長さ(mm)
L1:41
注意
※受注後手配、納期かかります。
※代表画像です。