S-1FP 25M 漏水センサー S-1FP 25m 3M(スリーエム) 60801843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-1FP 25M 漏水センサー S-1FP 25m 3M(スリーエム) 60801843
S-1FP 25M 漏水センサー S-1FP 25m 3M(スリーエム) 60801843

漏水センサー S-1FP 25m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60801843品番S-1FP 25M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
トラスコ品番795-8285材質外被:透明塩化ビニール(UL規格VW-1(難燃規格)に適合)、心線:ステンレス(SUS304)質量(g)300長さ(m)25使用湿度範囲95%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする