HC-8U レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカ 60802017

レジンA HC-Uタイプ(打込み型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)80
ドリル径(Φmm)異形棒鋼/10.0
内容量1本注文コード60802017品番HC-8U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。
独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。
耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。

用途
鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事
材質主剤:ビニルエステル樹脂全長(mm)80ドリル径(Φmm)異形棒鋼/10.0外径(mm)9.3仕様打込み型トラスコ品番763-3017容量(mL)4.0使用ボルト異形棒鋼/M8、W5/16最大引張荷重(kN)24.5穿孔深さ(mm)80
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC=21N/mm[[の2乗]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60801974
2024-05-28
用途: アンカーボルト施工
建設業・工事業

打ち込むだけで攪拌の必要がないので施工は簡単です。引抜試験も問題ありませんでした。

対象商品 : 60801992
2019-02-17
用途: アンカー打ち込み作業時
有限会社興和機工

樹脂がしゃぶしゃぶ過ぎて壁面アンカーには適さない
硬化反応は早くすぐにボルト止めしたいときには良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする