KFC(ケー・エフ・シー)
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10本)
1セット(10本)
1セット(5本)
全長(mm)
360
180
240
300
360
380
400
使用ボルト
(異形棒鋼)M24/D22
(異形棒鋼)M12/D13
(異形棒鋼)M16/D16
(異形棒鋼)M20/M22/D19
(異形棒鋼)M24/D22
(異形棒鋼)M27/D25
(異形棒鋼)M30/D29
(異形棒鋼)D32
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60802114
品番
Q-2636
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途
建築・土木工事全般
材質
主剤:無機系
全長(mm)
360
ドリル径(Φmm)
(異形棒鋼)30/32
外径(mm)
26
仕様
NETIS登録 KT-070106
トラスコ品番
473-3797
質量(g)
315
タイプ
回転・打撃型
容量(cm
3
)
191
使用ボルト
(異形棒鋼)M24/D22
最大引張荷重(kN)
190
穿孔深さ(mm)
385・360