曜日別特売
B-614P ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ 60802166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードファスナーBタイプ スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20本)
長さ(mm)52
全長(mm)52
内容量1セット(20本)注文コード60802166品番B-614P
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ねじの着脱が自在です。
簡単な施工で均一に仕上がります。

用途
中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
ねじの呼びM6材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理長さ(mm)52全長(mm)52ねじ長さ(mm)58下穴径(Φmm)13外径(mm)10.5仕様パック入トラスコ品番498-0735質量(g)444適合板厚(mm)7~16最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
注意
※ドライバーで施工する時には、ねじをしっかりと締め付けてからハンマーで軽くたたき込み、穴に挿入してください。
※ドライバーで施工する時には、共回り防止工治具を使用してください。
※ドライバーで施工する時には、ねじの回転が重くなるまで十分に締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする