曜日別特売
B-423 ボードロック クリアパック ユニカ 60802254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードロック クリアパック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40本)
適合板厚(mm)16~23
長さ(mm)46
ねじ長さ(mm)54
内容量1セット(40本)注文コード60802254品番B-423
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。
中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。

用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けねじの呼びM4材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)46ねじ長さ(mm)54下穴径(Φmm)9外径(mm)6.8トラスコ品番787-4511セット内容共回り防止レンチ質量(g)405適合板厚(mm)16~23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60802263
2019-10-03
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

石膏ボードに木板を固定するのに使用しました。きちんと固定出来ています。とても良い品物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1316:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする