9070C モンキーレンチメッキ BAHCO(バーコ) 60802525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード60802525品番9070C
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
最大口開き(mm)20全長(mm)158トラスコ品番757-3332材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂質量(g)139
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする