曜日別特売
62295 C-14 1 1/4 × 4.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803383

C-14 1 1/4 × 4.6M ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60803383品番62295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

連結タイプのケーブルです。
ヘビーデューティ向け。

適合【先端ツール】T-x、T-xxシリーズトラスコ品番788-3501適合機種K-1500質量(kg)6.7ケーブル長(m)4.6ケーブル径(Φmm)32モデルC-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする