曜日別特売
87587 C-33IW 3/8 × 30M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803408

87587 C-33IW 3/8 × 30M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803408
87587 C-33IW 3/8 × 30M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803408

C-33IW 3/8 × 30M ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード60803408品番87587
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。

適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3781適合機種K-400、K-3800質量(kg)15.3ケーブル長(m)30ケーブル径(Φmm)10モデルC-33IW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする