87597 C-45IW 1/2 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803417

87597 C-45IW 1/2 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803417
87597 C-45IW 1/2 × 23M ケーブル RIDGID(日本エマソン) 60803417

C-45IW 1/2 × 23M ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード60803417品番87597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

IWソリッドコアケーブルです。

適合【先端ツール】T-2xxシリーズトラスコ品番788-3790適合機種K-400、K-3800質量(kg)18.6ケーブル長(m)23ケーブル径(Φmm)12モデルC-45IW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする