3011.030 シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60804153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3011.030 シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60804153
3011.030 シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60804153

シンプレックス用ハウジング 可鍛鋳鉄製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭径(Φmm)30
内容量1個注文コード60804153品番3011.030
参考基準価格(税別)¥2,108販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途材料の耐衝撃性が高く、またハンドルの根元を保護する形状のため、長年にわたってオールラウンダーとして使用できる。さらに、材料の特性から、騒音や振動を抑える働きもある。騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。頭径(Φmm)30材質(ハウジング)鋳鉄質量(g)225適合シンプレックスハンマー 頭径Φ30mm付属品ボルト、ナット、ばね座金トラスコ品番779-5921RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする